Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI R085-175-1 metru rotund 3d W3.35in L3.28 picioare | AD8XJQ 4NGC1

TSUBAKI R085-175-1 metru rotund 3d W3.35in L3.28 picioare

În stoc
Element: AD8XJQ Model: R085-175-1metruCrucea Ref: 4NGC1
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
€239.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire6.89 "/ 175 mm
Înălțimea cavității0.94 "/ 24 mm
Lățimea cavității2.13 "/ 54 mm
Material transversalNailon
Frame StayApăsați In
Înălţime3.35 "/ 85 mm
Lungime3.28ft
Link către Link Pitch1.57 "/ 40 mm
Număr de legături25
Lățimea exterioară3.35 "/ 85 mm
StilRundă
TipRobotrax 3D

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3926906090
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Submarcă: ROBOTRAX

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎnălțimea cavitățiiLățimea cavitățiiÎnălţimeLink către Link PitchNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
TSUBAKI R040-080-1 metru 3d rotund W1.57in L3.28 picioare | AD8XJM 4NGA7 R040-080-1metru3.15 "/ 80 mm0.39 "/ 10 mm1.06 "/ 27 mm1.57 "/ 40 mm0.85 "/ 21.5 mm471.57 "/ 40 mm€148.96
TSUBAKI R056-115-1 metru 3d rotund W2.2in L3.28 picioare | AD8XJN 4NGA8 R056-115-1metru4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm€168.01
TSUBAKI R075-145-1metru 3d rotund W2.95in L3.28 picioare | AD8XJP 4NGA9 R075-145-1metru5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm€194.01
TSUBAKI R100-195-1 metru 3d rotund W3.94in L3.28 picioare | AD8XJR 4NGC2 R100-195-1metru7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm€277.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI R085-175-1 metru rotund 3d W3.35in L3.28 picioare
€239.22 /unitate