Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT ZLC.516018034.ZP.DAR.GR100 Stud Filetat Zinc 5/16-18 X 3/4, 100BUC | AA2NCU 10U490

APPROVED VENDOR ZLC.516018034.ZP.DAR.GR100 Ştift filetat Zinc 5/16-18 X 3/4, 100PK

În stoc
Element: AA2NCU Model: ZLC.516018034.ZP.DAR.GR100Crucea Ref: 10U490
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
€449.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă1A
finalizareazinc
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Rezistență la tracțiune60,000 psi
Lungime totală3 / 4 "
Rockwell HardnessB85 la B97
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZLC.516018034.ZP.DAR.GR100 Ştift filetat Zinc 5/16-18 X 3/4, 100PK
€449.71 /ambalaj