Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TUNGALOY 6864016 Dispozitiv de tăiere și tăiere interschimbabil, cu diametrul de tăiere de 3/4 inchi, 0.250 inchi Dp de tăiere | CU7CXP 38UE98

TUNGALOY 6864016 Dispozitiv de tăiere și de tăiere interschimbabil, cu diametrul de tăiere de 3/4 inchi, Dp de tăiere de 0.250 inci

În stoc
Articol: CU7CXP Model: 6864016Crucea Ref: 38UE98

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€146.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
TUNGALOY 6859430 Dispozitiv de tăiere și de tăiere interschimbabil, cu diametrul tăietorului de 17.70 mm, Dp de tăiere 0.134 inchi | CU7CXK 38UE94 6859430€82.49
TUNGALOY 6859373 Dispozitiv de tăiere și tăiere interschimbabil, 21.70 mm diametru, 0.030 inchi Dp de tăiere | CU7CXL 38UE96 6859373€96.67
TUNGALOY 6859345 Dispozitiv de tăiere și tăiere interschimbabil, 21.70 mm diametru, 0.055 inchi Dp de tăiere | CU7CXM 38UE97 6859345€96.67
TUNGALOY 6859487 Dispozitiv de tăiere și tăiere interschimbabil, 21.70 mm diametru, 0.217 inchi Dp de tăiere | CU7CXN 38UE95 6859487€96.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TUNGALOY 6864016 Dispozitiv de tăiere și de tăiere interschimbabil, cu diametrul de tăiere de 3/4 inchi, Dp de tăiere de 0.250 inci
€146.05 /unitate