Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURBOTORCH 0386G0100 Vârtej de torță | AD9DTH 4PU28

TURBOTORCH 0386G0100 Vârtej de torță

În stoc
Element: AD9DTH Model: 0386G0100Crucea Ref: 4PU28

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€155.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSFAT pentru torță
Tip flacărăVârtej
Serviciul de gazAer / acetilenă
Tub de lipit din argint1/8 la 1/4 "sau 3 la 10mm
Capac pentru tub de lipit moale.1/8 la 1/2 "sau 3 la 15mm
Dimensiunea sfaturilor1/8 "sau 4.8 mm
TipAer / acetilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8468901000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorPreț
TURBOTORCH 0386G0105 Vârf torță Vârtej | AD9DTJ 4PU32 0386G01051/2 "sau 12.7 mm€248.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURBOTORCH 0386G0100 Vârtej de torță
€155.75 /unitate