Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURTLESKIN CPP-300 Mănuși rezistente la tăiere Nitril negru/argintiu S PR | AG2MJY 31LK86

TURTLESKIN CPP-300 Mănuși rezistente la tăiere Nitril Negru/argintiu S PR

În stoc
Articol: AG2MJY Model: CPP-300Crucea Ref: 31LK86

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€141.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI20,000
ANSI Cut Grams2089
Punctura ANSI Newton73
Nivel de abraziune ANSI / ISEA6
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Materialul din spateAmestecul UHWNPE
Acoperirea acopeririiPalm / Degete
Finisaj de acoperireDur
Materialul de acoperireNitril
CuloriBlack / Silver
ManșetăKnit
TăiatKnit
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteAmestecul UHWNPE
Stilul degetelorArmat
Ecartament13
MânăDreapta stanga
Lungime9 13 / 32 "
Material pentru căptușealăRaionul
Material PalmierAmestecul UHWNPE
Rezistent la perforareDa
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbArmat
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3926201050

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURTLESKIN CPP-300 Mănuși rezistente la tăiere Nitril Negru/argintiu S PR
€141.03 /unitate