Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURTLESKIN CPR-500 Mănuși rezistente la tăiere Nitril negru M PR | AG2MLG 31LM16

TURTLESKIN CPR-500 Mănuși rezistente la tăiere Nitril negru M PR

În stoc
Articol: AG2MLG Model: CPR-500Crucea Ref: 31LM16
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
€22.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI20,000
ANSI Cut Grams6351
Punctura ANSI Newton159
Nivel de abraziune ANSI / ISEA6
Nivel de reducere ANSI / ISEA5
Nivel de puncție ANSI / ISEA5
Materialul din spateNailon
Acoperirea acopeririiPalm / Degete
Finisaj de acoperireDur
Materialul de acoperireNitril
CuloriNegru
ManșetăKnit
TăiatKnit
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteNailon
Stilul degetelorArmat
Ecartament13
MânăDreapta stanga
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăRaionul
Material PalmierNailon
Rezistent la perforareDa
MărimeaM
Material de cusutNailon
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbArmat
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0788
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS3926201050

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
TURTLESKIN CPR-500 Mănuși rezistente la tăiere Nitril negru XL PR | AG2MLH 31LM18 CPR-50010 17 / 64 "XL€22.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURTLESKIN CPR-500 Mănuși rezistente la tăiere Nitril negru M PR
€22.61 /unitate