Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURTLESKIN WWP-1A1 Mănuși rezistente la tăiere Neagră Neacoperită 2XL PR | AG2MLL 31LM46

TURTLESKIN WWP-1A1 Mănuși rezistente la tăiere Negru Neacoperit 2XL PR

În stoc
Articol: AG2MLL Model: WWP-1A1Crucea Ref: 31LM46
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
€93.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI1500
ANSI Cut Grams853
Punctura ANSI Newton105
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Materialul din spateNailon
Acoperirea acopeririinecretate
Finisaj de acoperirenecretate
Materialul de acoperirenecretate
CuloriNegru
ManșetăCârlig și buclă
TăiatMecanică
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteLycra / nailon și piele
Stilul degetelorComplet
MânăDreapta stanga
Lungime10 53 / 64 "
Material pentru căptușealăPara-Aramid
Material PalmierPiele
Rezistent la perforareDa
Mărimea2XL
Material de cusutNailon
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6216009000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURTLESKIN WWP-1A1 Mănuși rezistente la tăiere Negru Neacoperit 2XL PR
€93.53 /unitate