Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TWECO 11401346 Seria Vârf Conic 14 1/16 Inch - Pachet De 25 | AC3MKJ 2URG1

TWECO 11401346 Seria cu vârf conic 14 1/16 inch - Pachet de 25

În stoc
Element: AC3MKJ Model: 11401346Ref. cruce: 2URG1

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€56.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de contact pentru sudare
Gama de amperaje0-400
Stilul conexiuniiFiletat
MaterialCupru
Mărimea1/4 "-28
StilTweco
Sfat în interiorul Dia. (În.)0.073
TipConice
Dimensiunea firului1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8515902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipDimensiunea firuluiPreț
TWECO 11101140 Vârf de contact Seria 11 0.023 inchi - Pachet De 25 | AC3MJJ 2URD1 11101140M6 X 1Standard0.023 "€45.54
TWECO 11101141 Vârf de contact Seria 11 0.030 inchi - Pachet de 25 | AC3MJK 2URD2 11101141M6 X 1Standard0.03 "€40.81
TWECO 11101142 Vârf de contact Seria 11 0.035 inchi - Pachet De 25 | AC3MJL 2URD3 11101142M6 X 1Standard0.035 "€44.20
TWECO 11101144 Vârf de contact Seria 11 0.045 inchi - Pachet de 25 | AC3MJM 2URD4 11101144M6 X 1Standard0.045 "€39.64
TWECO 11101244 Vârf Heavy Duty Seria 11 0.045 inchi - Pachet de 25 | AC3MJN 2URD5 11101244M6 X 1utilitare ușoare și grele0.045 "€49.50
TWECO 11101341 Vârf conic Seria 11 0.030 inchi - Pachet De 25 | AC3MJP 2URD6 11101341M6 X 1Conice0.03 "€56.25
TWECO 11101342 Vârf conic Seria 11 0.035 inchi - Pachet De 25 | AC3MJQ 2URD7 11101342M6 X 1Conice0.035 "€48.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TWECO 11401346 Seria cu vârf conic 14 1/16 inch - Pachet de 25
€56.25 /unitate