Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TWECO 94251400 Conector pentru cablu de sudură, 3/0 AWG la 4/0 AWG, vârf sferic dublu, mamă/tată | CU7DNM 44ZE36

TWECO 94251400 Conector cablu de sudură, 3/0 AWG până la 4/0 AWG, cu vârf sferic dublu, mamă/tată

În stoc
Articol: CU7DNM Model: 94251400Crucea Ref: 44ZE36
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
€77.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cablu de sudură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
TWECO 94251220 Conector pentru cablu de sudare, 1/0 AWG la 3/0 AWG, un singur punct sferic, mamă | CU7DNE 44ZE43 942512202€59.71
TWECO 94251200 Conector cablu de sudură, 1/0 AWG la 3/0 AWG, un singur punct sferic, mamă/tată | CU7DNF 44ZE38 942512001€61.12
TWECO 94251210 Conector cablu de sudură, 1/0 AWG la 3/0 AWG, un singur punct sferic, tată | CU7DNG 44ZE35 942512102€69.31
TWECO 94251420 Conector pentru cablu de sudură, 3/0 AWG la 4/0 AWG, vârf sferic dublu, mamă | CU7DNH 44ZE37 942514202€78.76
TWECO 94251410 Conector pentru cablu de sudură, 3/0 AWG la 4/0 AWG, vârf sferic dublu, tată | CU7DNJ 44ZE31 942514102€59.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TWECO 94251400 Conector cablu de sudură, 3/0 AWG până la 4/0 AWG, cu vârf sferic dublu, mamă/tată
€77.40 /unitate