Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TWECO WM250M-15-4045 Pistol Mig 250 A Sârmă 0.045 inch Cablu 15 picioare | AB3PBA 1UMJ4

TWECO WM250M-15-4045 Mig Gun 250 A Sârmă 0.045 inch Cablu 15 picioare

În stoc
Element: AB3PBA Model: WM250M-15-4045Crucea Ref: 1UMJ4
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
€530.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de sudură MIG
amperi250
Unghi60 grade
Lungime cablu5m
Tub conductorJachetă metalică
Ciclu60%
Tip mânercurb
căptușealăTweco 42-4045-15
Număr pistol MIGWM250M-15-4045
Conexiune spateMorar
Rotație0 grade
trăgaciStandard
Materialul tubuluiMetal
Dimensiunea tubuluiMediu
TipAer răcit
Dimensiunea firului1.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8515390020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluTip mânerDimensiunea firuluiPreț
TWECO 10231112 Mig Gun 250 A Sârmă 0.045 inch pentru Miller | AC8UBT 3DUJ3 102311125mCurbă ergonomică1.2mm€892.02
TWECO 10231136 Mig Gun 250 A Sârmă 0.045 inch pentru Lincoln | AC8UBU 3DUJ4 102311364mCurbă ergonomică1.2mm€803.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TWECO WM250M-15-4045 Mig Gun 250 A Sârmă 0.045 inch Cablu 15 picioare
€530.92 /unitate