Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TWECO 10231112 Mig Gun 250 A Sârmă 0.045 inch pentru Miller | AC8UBT 3DUJ3

TWECO 10231112 Mig Gun 250 A Sârmă 0.045 inch pentru Miller

În stoc
Articol: AC8UBT Model: 10231112Crucea Ref: 3DUJ3
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
€892.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de sudură MIG
amperi250
Unghi60 grade
Lungime cablu5m
Tub conductor60 de grade, cu manta metalica
Ciclu60%
Tip mânerCurbă ergonomică
căptușealăTweco 42-4045-15
Număr pistol MIGMS215M-3545
Conexiune spateMorar
Rotație0 grade
trăgaciStandard
Materialul tubuluiMetal
Dimensiunea tubuluiMediu
TipAer răcit
Dimensiunea firului1.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9825
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)58.17
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8515902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluTip mânerDimensiunea firuluiPreț
TWECO WM250M-15-4045 Pistol Mig 250 A Sârmă 0.045 inch Cablu 15 picioare | AB3PBA 1UMJ4 WM250M-15-40455mcurb1.2€530.92
TWECO 10231136 Mig Gun 250 A Sârmă 0.045 inch pentru Lincoln | AC8UBU 3DUJ4 102311364mCurbă ergonomică1.2mm€803.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TWECO 10231112 Mig Gun 250 A Sârmă 0.045 inch pentru Miller
€892.02 /unitate