Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS DNMA150608-2 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit | AF9MWN 30FN80

WALTER TOOLS DNMA150608-2 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit

În stoc
Articol: AF9MWN Model: DNMA150608-2 WCB50Crucea Ref: 30FN80
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
€169.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIDNMA442-2
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWCB50
Cerc inscris1 / 2 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți forma55 de grade diamant
Inserați dimensiunea15
Grosimea inserției0.25 "
Număr ISODNMA150608-2WCB50
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii4
Raza nasului0.031 "
greblăNegativ
Unghiul de relief0 grade
StilDNMA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)1.5
Lungimea navei (cm)4.19
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Da)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS DNMA150604-2 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit | AF9MWL 30FN77 DNMA150604-2 WCB50DNMA441-20.015 "€163.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS DNMA150608-2 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit
€169.58 /unitate