Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYDENBROOKS 1046514 Sigiliu de blocare 7-1/2 x 1/4 inch HDPE - Pachet De 100 | AE2CRQ 4WKL3

TYDENBROOKS 1046514 Sigiliu de blocare 7-1/2 x 1/4 inch HDPE - Pachet de 100

În stoc
Articol: AE2CRQ Model: 1046514Crucea Ref: 4WKL3
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
€17.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de blocare
CuloriGalben
Înălțimea suprafeței1 / 3 "
Lățimea zonei de imprimare1 / 4 "
Imprimare17 de personaje
Lungime7.5 "
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Numărul de cifre7
Lungimea operațională7"
Aplicație primarăCamion, remorcă, container
Grosime1 / 4 "
Sârmă Lungime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS3923900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeLungimea operaționalăGrosimeSârmă LungimePreț
TYDENBROOKS 1042948 Sigiliu de blocare 5 x 21/32 inch HDPE roșu - Pachet De 50 | AC4CEM 2YJX7 1042948Roșu5"3"21 / 32 "11 / 16 "€12.04
TYDENBROOKS 1046511 Sigiliu de blocare 7-1/2 x 5/8 inch HDPE roșu - Pachet De 100 | AE2CRM 4WKK9 1046511Roșu7.5 "7"5 / 8 "-€18.13
TYDENBROOKS 1046512 Sigiliu de blocare 7-1/2 x 1/4 inch HDPE Albastru - Pachet De 100 | AE2CRN 4WKL1 1046512Albastru7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€17.68
TYDENBROOKS 1046513 Sigiliu de blocare 7-1/2 x 1/4 inch HDPE verde - Pachet De 100 | AE2CRP 4WKL2 1046513Verde7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€17.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYDENBROOKS 1046514 Sigiliu de blocare 7-1/2 x 1/4 inch HDPE - Pachet de 100
€17.68 /unitate