Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYDENBROOKS 1042948 Sigiliu de blocare 5 x 21/32 inch HDPE roșu - Pachet De 50 | AC4CEM 2YJX7

TYDENBROOKS 1042948 Sigiliu de blocare 5 x 21/32 inch HDPE roșu - Pachet de 50

În stoc
Element: AC4CEM Model: 1042948Crucea Ref: 2YJX7
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
€12.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de blocare
CuloriRoșu
Înălțimea suprafeței39 / 64 "
Lățimea zonei de imprimare1"
Imprimare1 rând de 10 caractere fiecare
Lungime5"
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Numărul de cifre7
Lungimea operațională3"
Aplicație primarăCamion, remorcă, container
Grosime21 / 32 "
Sârmă Lungime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3923900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeLungimea operaționalăGrosimeSârmă LungimePreț
TYDENBROOKS 1046511 Sigiliu de blocare 7-1/2 x 5/8 inch HDPE roșu - Pachet De 100 | AE2CRM 4WKK9 1046511Roșu7.5 "7"5 / 8 "-€18.13
TYDENBROOKS 1046512 Sigiliu de blocare 7-1/2 x 1/4 inch HDPE Albastru - Pachet De 100 | AE2CRN 4WKL1 1046512Albastru7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€17.68
TYDENBROOKS 1046513 Sigiliu de blocare 7-1/2 x 1/4 inch HDPE verde - Pachet De 100 | AE2CRP 4WKL2 1046513Verde7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€17.68
TYDENBROOKS 1046514 Sigiliu de blocare 7-1/2 x 1/4 inch HDPE - Pachet De 100 | AE2CRQ 4WKL3 1046514Galben7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€17.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYDENBROOKS 1042948 Sigiliu de blocare 5 x 21/32 inch HDPE roșu - Pachet de 50
€12.04 /unitate