Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYDENBROOKS 1063269 Garnitură pentru camion 8-3/4 x 1/8 inch oțel - Pachet De 50 | AC4CEN 2YJZ7

TYDENBROOKS 1063269 Garnitură pentru camion 8-3/4 x 1/8 inch oțel - Pachet de 50

În stoc
Articol: AC4CEN Model: 1063269Crucea Ref: 2YJZ7
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
€14.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul camionului
CuloriSilver
Înălțimea suprafeței19 / 64 "
Lățimea zonei de imprimare6"
Imprimare15 de personaje
Lungime8.75 "
MaterialOțel placat cu tablă
Numărul de cifre7
Lungimea operațională7.5 "
Aplicație primarăCamion, remorcă, container
Grosime1 / 8 "
Sârmă Lungime17 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)0.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8309900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de cifreLungimea operaționalăPreț
TYDENBROOKS 1063270 Sigiliu pentru camion 8-3/4 x 1/8 inch oțel - Pachet de 1000 | AE8YBT 6GHZ2 106327067"€325.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYDENBROOKS 1063269 Garnitură pentru camion 8-3/4 x 1/8 inch oțel - Pachet de 50
€14.73 /unitate