TYDENBROOKS 1063270 Sigiliu pentru camion 8-3/4 x 1/8 inch oțel - Pachet de 1000 | AE8YBT 6GHZ2

TYDENBROOKS 1063270 Garnitură pentru camion 8-3/4 x 1/8 inch oțel - Pachet de 1000

În stoc
Articol: AE8YBT Model: 1063270Cruce Ref: 6GHZ2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€325.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul camionului
CuloriSilver
Înălțimea suprafeței19 / 64 "
Lățimea zonei de imprimare6"
Imprimare15 de personaje
Lungime8.75 "
MaterialOțel placat cu tablă
Numărul de cifre6
Lungimea operațională7"
Aplicație primarăCamion, remorcă, container
Grosime1 / 8 "
Sârmă Lungime17 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9445
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de cifreLungimea operaționalăPreț
TYDENBROOKS 1063269 Garnitură pentru camion 8-3/4 x 1/8 inch oțel - Pachet De 50 | AC4CEN 2YJZ7 106326977.5 "€14.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYDENBROOKS 1063270 Garnitură pentru camion 8-3/4 x 1/8 inch oțel - Pachet de 1000
€325.34 /unitate