Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYDENBROOKS VCEZ33212BLUERELSTG-GRAI Cable Seals, Zinc, 12 Inch Cable Length, 3/32 Inch Cable Dia, 750 lb Breaking Strength | CU7DPQ 407J87

TYDENBROOKS VCEZ33212BLUERELSTG-GRAI Cable Seals, Zinc, 12 Inch Cable Length, 3/32 Inch Cable Dia, 750 lb Breaking Strength

În stoc
Articol: CU7DPQ Model: VCEZ33212BLUERELSTG-GRAICrucea Ref: 407J87
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
€362.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșarea cablului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.645
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăCablu Dia.CuloriGrosimeSârmă LungimeArticolLungimeMaterialPkg. Cant.Preț
TYDENBROOKS 1061060 Garnitură pentru cablu 14 x 19/32 inci alb zinc - Pachet de 250 | AC8FGN 39R473 1061060Camion, remorcă, container1 / 16 "Alb19 / 32 "15 / 16 "Etanșarea cablului14 "Cablu zincat / zincat1€1,307.33
TYDENBROOKS 1061061 Garnitură pentru cablu 14 x 19/32 inch zinc - Pachet de 250 | AC8FGP 39R474 1061061Camion, remorcă, container1 / 16 "Portocaliu19 / 32 "15 / 16 "Etanșarea cablului14 "Cablu zincat / zincat1€1,307.33
TYDENBROOKS 1061003 Garnitură pentru cablu 13 x 15/64 inch roșu - Pachet de 200 | AE2CRR 4WKL4 1061003Camion, remorcă, container1 / 16 "Roșu15 / 64 "7 / 8 "Etanșarea cablului13 "Cablu din aliaj de aluminiu / galvanizat1€354.82
TYDENBROOKS 1061004 Garnitură pentru cablu 13 x 15/64 inch albastru - Pachet de 200 | AE2CRT 4WKL5 1061004Camion, remorcă, container1 / 16 "Albastru15 / 64 "7 / 8 "Etanșarea cablului13 "Cablu din aliaj de aluminiu / galvanizat1€308.90
TYDENBROOKS 1061005 Garnitură pentru cablu 13 x 9/64 inch roșu - Pachet de 200 | AE2CRU 4WKL6 1061005Camion, remorcă, container9 / 64 "Roșu9 / 64 "1.125 "Etanșarea cablului13 "Cablu din aliaj de aluminiu / galvanizat1€356.04
TYDENBROOKS 1061006 Garnitură pentru cablu 13 x 3/8 inch Albastru - Pachet De 200 | AE2CRV 4WKL7 1061006Camion, remorcă, container9 / 64 "Albastru3 / 8 "1.125 "Etanșarea cablului13 "Cablu din aliaj de aluminiu / galvanizat1€368.25
TYDENBROOKS 1061007 Garnitură pentru cablu 13-1/2 x 1/4 inch roșu - Pachet De 200 | AE2CRW 4WKL8 1061007Camion, remorcă, container13 / 64 "Roșu1 / 4 "1 43 / 64 "Etanșarea cablului13.5 "Cablu din aliaj de aluminiu / galvanizat1€432.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYDENBROOKS VCEZ33212BLUERELSTG-GRAI Cable Seals, Zinc, 12 Inch Cable Length, 3/32 Inch Cable Dia, 750 lb Breaking Strength
€362.13 /ambalaj