TYDENBROOKS 1061006 Garnitură pentru cablu 13 x 3/8 inch Albastru - Pachet De 200 | AE2CRV 4WKL7

TYDENBROOKS 1061006 Garnitură pentru cablu 13 x 3/8 inch albastru - Pachet de 200

În stoc
Post: AE2CRV Model: 1061006Crucea Ref: 4WKL7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€368.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșarea cablului
Cablu Dia.9 / 64 "
CuloriAlbastru
Înălțimea suprafeței3 / 4 "
Lățimea zonei de imprimare1"
Imprimare(1) Metanol, (1) Multi lingual
Lungime13 "
MaterialCablu din aliaj de aluminiu / galvanizat
Numărul de cifre7
Lungimea operațională12 "
Aplicație primarăCamion, remorcă, container
Grosime3 / 8 "
Sârmă Lungime1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.3575
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8309900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăCablu Dia.CuloriGrosimeSârmă LungimeArticolLungimeMaterialPkg. Cant.Preț
TYDENBROOKS 1061060 Garnitură pentru cablu 14 x 19/32 inci alb zinc - Pachet de 250 | AC8FGN 39R473 1061060Camion, remorcă, container1 / 16 "Alb19 / 32 "15 / 16 "Etanșarea cablului14 "Cablu zincat / zincat1€1,307.33
TYDENBROOKS 1061061 Garnitură pentru cablu 14 x 19/32 inch zinc - Pachet de 250 | AC8FGP 39R474 1061061Camion, remorcă, container1 / 16 "Portocaliu19 / 32 "15 / 16 "Etanșarea cablului14 "Cablu zincat / zincat1€1,307.33
TYDENBROOKS 1061003 Garnitură pentru cablu 13 x 15/64 inch roșu - Pachet de 200 | AE2CRR 4WKL4 1061003Camion, remorcă, container1 / 16 "Roșu15 / 64 "7 / 8 "Etanșarea cablului13 "Cablu din aliaj de aluminiu / galvanizat1€354.82
TYDENBROOKS 1061004 Garnitură pentru cablu 13 x 15/64 inch albastru - Pachet de 200 | AE2CRT 4WKL5 1061004Camion, remorcă, container1 / 16 "Albastru15 / 64 "7 / 8 "Etanșarea cablului13 "Cablu din aliaj de aluminiu / galvanizat1€308.90
TYDENBROOKS 1061005 Garnitură pentru cablu 13 x 9/64 inch roșu - Pachet de 200 | AE2CRU 4WKL6 1061005Camion, remorcă, container9 / 64 "Roșu9 / 64 "1.125 "Etanșarea cablului13 "Cablu din aliaj de aluminiu / galvanizat1€356.04
TYDENBROOKS 1061007 Garnitură pentru cablu 13-1/2 x 1/4 inch roșu - Pachet De 200 | AE2CRW 4WKL8 1061007Camion, remorcă, container13 / 64 "Roșu1 / 4 "1 43 / 64 "Etanșarea cablului13.5 "Cablu din aliaj de aluminiu / galvanizat1€432.84
TYDENBROOKS 1061008 Garnitură pentru cablu 13-1/2 x 1/4 inch Albastru - Pachet De 200 | AE2CRX 4WKL9 1061008Camion, remorcă, container13 / 64 "Albastru1 / 4 "1 43 / 64 "Etanșarea cablului13.5 "Cablu din aliaj de aluminiu / galvanizat1€502.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYDENBROOKS 1061006 Garnitură pentru cablu 13 x 3/8 inch albastru - Pachet de 200
€368.25 /unitate