Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYGON AJK00012 Tub, transparent, 3/16 inch diametru interior, 50 picioare | AF4RZY 9HZR3

TYGON AJK00012 Tub, transparent, 3/16 inch diametru interior, 50 picioare

În stoc
Articol: AF4RZY Model: AJK00012Cruce Ref: 9HZR3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€235.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Culoriclar
Durometru75
În interiorul Dia.3 / 16 "
Lungime50ft
MaterialTygon 2375
În afara Dia.5 / 16 "
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
TYGON TSC367-0250-031-50 Tub, transparent, 3/16 inch diametru interior, 50 picioare | AF6CHW 9WKU0 TSC367-0250-031-50Chemfluor1 / 4 "1 / 32 "€371.81
TYGON AMH05074 Tub, 1 1/2 inch diametru interior, 2 inch diametru exterior, 20 picioare lungime, transparent | CN2TAD ADA05074 / 12X195 AMH05074---€1,886.20
TYGON AMH05079 Tub, 2 inchi diametru interior, 2 3/4 inch diametru exterior, 20 picioare lungime, transparent | CN2TAE ADA05079 / 12X196 AMH05079---€2,394.47
TYGON AEM02019 Tub, Versilon C-210-A, 1/2 inch diametru exterior, 1/4 inch diametru interior, 100 ft lungime totală | CU7DTD 2LRF1 AEM02019---€508.56
TYGON AEM02027 Tub, Versilon C-210-A, 1/2 inch diametru exterior, 3/8 inch diametru interior, 100 ft lungime totală | CU7DTE 2LRF3 AEM02027---€230.86
TYGON AEM02007 Tub, Versilon C-210-A, 1/4 inch diametru exterior, 1/8 inch diametru interior, 100 ft lungime totală | CU7DTF 2LRE3 AEM02007---€154.07
TYGON AEM02002 Tub, Versilon C-210-A, 1/8 inch Diametru exterior | CU7DTG 2LRE1 AEM02002---€57.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYGON AJK00012 Tub, transparent, 3/16 inch diametru interior, 50 picioare
€235.84 /unitate