Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP FO200-40-0 Loop Tie 9 inch - Pachet De 10 | AE2MFP 4YF24

TY-RAP FO200-40-0 Loop Tie 9 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE2MFP Model: FO200-40-0Crucea Ref: 4YF24
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
€43.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig cu cârlig și buclă
CuloriNegru
AmenajăriCravate reutilizabile cu cârlig și buclă
Lungime9"
MaterialNailon
Max. Pachet Dia.2"
Temp. Gamă-40 până la 220 grade F
Forța de tracțiune40 lb.
Grosime0.06 "
Lăţime0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriLungimeMax. Pachet Dia.Forța de tracțiuneLăţimePreț
TY-RAP FO200-50-0 Loop Tie 9 inch - Pachet De 10 | AE2MFQ 4YF25 FO200-50-0Cravate reutilizabile cu cârlig și buclă9"2"50 lb.0.75 "€42.07
TY-RAP FO350-40-0 Loop Tie 13 inch - Pachet De 10 | AE2MFR 4YF26 FO350-40-0Cravate reutilizabile cu cârlig și buclă13 "3.5 "40 lb.0.75 "€48.75
TY-RAP FO350-50-0 Loop Tie 13 inch - Pachet De 10 | AE2MFT 4YF27 FO350-50-0Cravate reutilizabile cu cârlig și buclă13 "3.5 "50 lb.0.75 "€54.99
TY-RAP FOR180-50-0 Rolă în vrac 15 picioare | AE2MFW 4YF30 FOR180-50-0Rulou reutilizabil cu cârlig și buclă15ft5"50 lb.0.75 "€70.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP FO200-40-0 Loop Tie 9 inch - Pachet de 10
€43.18 /unitate