Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP MPNY-1000-9-C Legătură de montare pentru plăcuțe - Pachet De 100 | AA8TXN 1A872

TY-RAP MPNY-1000-9-C Legătură de montare a tamponului - Pachet de 100

În stoc
Articol: AA8TXN Model: MPNY-1000-9-CCrucea Ref: 1A872
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
€50.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon de fixare a cablurilor
Tip clipPatru direcții
CuloriNatural
Înălţime0.2 "
Lungime1.13 "
MaterialNailon 6/6 Natural
Metoda de montareAdeziv din cauciuc sintetic
Înălțimea slotului0.07 In.
Slot Width0.205 "
Temp. Gamă-140 grade până la 185 grade F
Tip4-Way
Lăţime1.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeSlot WidthLăţimePreț
TY-RAP MPNY-750-9-C Legătură de montare pentru tampon - Pachet De 100 | AA8TXM 1A871 MPNY-750-9-C0.16 "0.75 "0.16 "0.75 "€38.87
TY-RAP TC368A Suporturi de montare pentru prindere cabluri - Pachet De 25 | AE2MGA 4YF44 TC368A0.26 "2"0.812 "2"€89.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP MPNY-1000-9-C Legătură de montare a tamponului - Pachet de 100
€50.95 /unitate