Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP TY535MX Legătură de cablu 7.8 inchi negru - Pachet De 100 | AC9UZU 3KH23

TY-RAP TY535MX Legătură de cablu 7.8 inch neagră - Pachet de 100

În stoc
Articol: AC9UZU Model: TY535MXCrucea Ref: 3KH23

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€100.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată de cablu
Material de bazăNailon
CuloriNegru
Amenajărimountable
TaxăStandard
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime7.8 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.1.75 "
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea orificiului de montare#10
Stil de montareCap de montare
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune50 lb.
Grosime0.04 "
Cod instrumentA / B
Tip UL21S
Lăţime0.184 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Pachet Dia.Material de bazăCuloriDetectabil de metaleDimensiunea orificiului de montareTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimePreț
TY-RAP TY25MX-A Legătură pentru cablu 7.31 inchi negru - Pachet De 100 | AB2XLA 1PLA7 TY25MX-A1.75 "NailonNegruNu--40 grade până la 221 grade F50 lb.0.048 "€86.53
TY-RAP TY27MX-A Legătură de cablu 13.4 inchi negru - Pachet De 50 | AB2XLB 1PLA8 TY27MX-A3.5 "NailonNegruNu--40 grade până la 221 grade F120 lbs.0.063 "€171.67
TY-RAP TY533M Legătură pentru cablu 4 inch natural - Pachet De 100 | AC9UZN 3KH18 TY533M0.63 "NailonNaturalNu#4-40 grade până la 185 grade F18 lb.0.03 "€63.89
TY-RAP TY534M Legătură pentru cablu 6 inch natural - Pachet De 100 | AC9UZQ 3KH20 TY534M1.25 "NailonNaturalNu#8-40 grade până la 185 grade F40 lb.0.04 "€74.74
TY-RAP TY534MX Legătură de cablu 6 inch negru - Pachet De 100 | AC9UZR 3KH21 TY534MX1.25 "NailonNegruNu#8-40 grade până la 185 grade F40 lb.0.04 "€142.28
TY-RAP TY535M Legătură pentru cablu 7.8 inci natural - Pachet De 100 | AC9UZT 3KH22 TY535M1.75 "NailonNaturalNu#10-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "€70.23
TY-RAP TY537M Legătură pentru cablu 13.9 inci natural - Pachet De 50 | AC9UZV 3KH24 TY537M3.5 "NailonNaturalNu1/4-40 grade până la 185 grade F120 lbs.0.07 "€97.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP TY535MX Legătură de cablu 7.8 inch neagră - Pachet de 100
€100.77 /unitate