UEI TEST INSTRUMENTS DAFM4 Anemometru cu umiditate de la 99 la 3937 fpm | AH6CDB 35WC98

UEI TEST INSTRUMENTS Anemometru DAFM4 cu umiditate de la 99 la 3937 fpm

În stoc
Element: AH6CDB Model: DAFM4Crucea Ref: 35WC98

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€613.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Precizia vitezei aerului+/- 3%
Volumul de aer0 la 99999 CFM
Oprire automatăDa
De viață a bateriei80 ore
Lungime cablu3 "(1 m)
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
AfişaDigital
Precizia umidității+/- 3%
interfaţăDigital
Sursa de putereBaterie
Dimensiunea sondei39 "
Gama de umiditate relativăDe la 0.1 la 99.9%
Metoda de detectareSârmă fierbinte și termistor
Temp. Precizie+/-1.1 grade F
Temp. Gamă-4 grade până la 140 grade F
Viteza (FPM)99 la 3937
Viteza (MPS)0.5 la 20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4676
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)41.4
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Umiditate: Da
    • Caracteristici speciale: Măsurătorile în conducte cu sondă telescopică, senzori de temperatură și RH pe sondă

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluAfişaSursa de putereGama de umiditate relativăMetoda de detectareTemp. PrecizieTemp. GamăPreț
INSTRUMENTE DE TEST UEI DAFM3B Anemometru/psicrometru | AF6CNF 9WP68 DAFM3B3.9ftLCD mareAAA, baterie alcalină de 9 V sau adaptor de 200 mA0 la 99.9% RHPaletă rotativă și termistor+/-1 grade F-4 până la 140 grade F€393.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS Anemometru DAFM4 cu umiditate de la 99 la 3937 fpm
€613.06 /unitate