Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE DE TEST UEI DAFM3B Anemometru/psicrometru | AF6CNF 9WP68

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM3B Anemometru/psicrometru

În stoc
Articol: AF6CNF Model: DAFM3BCrucea Ref: 9WP68

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€393.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Acuratete+/- 5%
Precizia vitezei aerului+/- 5%
Volumul de aer0 la 99999 CFM
Oprire automatăDa
Baterie Tip9 V
Culoarea cazuluiNegru
Lungime cablu3.9ft
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
Gama punctelor de rouă-4 grade până la 158 grade F
AfişaLCD mare
Precizia umidității+/-3% RH la 77 grade F (25 grade C) și 10-90% RH, +/-5% la alt interval
Sursa de putereAAA, baterie alcalină de 9 V sau adaptor de 200 mA
Dimensiunea sondeiDiametru 2.83 "
Gama de umiditate relativă0 la 99.9% RH
Rezoluţie0.1% HR
Metoda de detectarePaletă rotativă și termistor
Temp. Precizie+/-1 grade F
Temp. Gamă-4 până la 140 grade F
Viteza (FPM)114 la 6840
Viteza (MPS)0.3 la 35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.954
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9026804000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: WB, DP, RH, AT

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluAfişaSursa de putereGama de umiditate relativăMetoda de detectareTemp. PrecizieTemp. GamăPreț
UEI TEST INSTRUMENTS DAFM4 Anemometru cu umiditate de la 99 la 3937 fpm | AH6CDB 35WC98 DAFM43 "(1 m)DigitalBaterieDe la 0.1 la 99.9%Sârmă fierbinte și termistor+/-1.1 grade F-4 grade până la 140 grade F€613.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM3B Anemometru/psicrometru
€393.24 /unitate