Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA DCGW 21.51-1 UD5CBN Carbid Insert | AH3TRR 33MT94

ULTRA-DEX USA DCGW 21.51-1 UD5CBN Carbid Insert

În stoc
Element: AH3TRR Model: DCGW 21.51-1 UD5CBNCrucea Ref: 33MT94

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€97.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert din carbură
Număr ANSIDCGW 21.51-1 UD5CBN
învelișextensia PCN
Direcția de tăiereNeutru
CalitateUD5CBN
Cerc inscris0.25 "
Introduceți formaDiamant
Inserați dimensiunea21.51
Grosimea inserției0.094 "
Număr ISO070204
Diametrul orificiului de montare.0.11 "
Stil de montareÎnșurubați șurubul
Nr. De muchii2
Raza nasului0.015 "
greblăPozitiv
StilDCGW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSICalitateCerc inscrisInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiDiametrul orificiului de montare.Raza nasuluiPreț
ULTRA-DEX USA DCGW 21.51-1 UD2CBN Carbid Insert | AH3TRQ 33MT93 DCGW 21.51-1 UD2CBNDCGW 21.51-1 UD2CBNUD2CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€97.37
ULTRA-DEX USA DCGW 32.51-2 UD2CBN Carbid Insert | AH3TRT 33MT95 DCGW 32.51-2 UD2CBNDCGW 32.51-2 UD2CBNUD2CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€149.29
ULTRA-DEX USA DCGW 32.51-2 UD5CBN Carbid Insert | AH3TRU 33MT96 DCGW 32.51-2 UD5CBNDCGW 32.51-2 UD5CBNUD5CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€149.29
ULTRA-DEX USA DCGW 32.52-2 UD2CBN Carbid Insert | AH3TRV 33MT97 DCGW 32.52-2 UD2CBNDCGW 32.52-2 UD2CBNUD2CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€149.29
ULTRA-DEX USA DCGW 32.52-2 UD5CBN Carbid Insert | AH3TRW 33MT98 DCGW 32.52-2 UD5CBNDCGW 32.52-2 UD5CBNUD5CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€149.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA DCGW 21.51-1 UD5CBN Carbid Insert
€97.37 /unitate