Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD52 Carbid Insert | AH3TTG 33MU09

ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD52 Inserție din carbură

În stoc
Element: AH3TTG Model: DCMT 21.51 UD52Crucea Ref: 33MU09
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
€17.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert din carbură
Număr ANSIDCMT 21.51 UD52
învelișTiAlN
Direcția de tăiereNeutru
CalitateUD52
Cerc inscris0.25 "
Introduceți formaDiamant
Inserați dimensiunea21.51
Grosimea inserției0.094 "
Număr ISO070204
Diametrul orificiului de montare.0.11 "
Stil de montareÎnșurubați șurubul
Nr. De muchii2
Raza nasului0.015 "
greblăPozitiv
StilDCMT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza nasuluiNumăr ANSIînvelișCalitateCerc inscrisInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiDiametrul orificiului de montare.Preț
ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD21 Carbid Insert | AH3TTB 33MU04 DCMT 21.50.5 UD210.008 "DCMT 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25 "21.50.50.094 "0.11 "€21.79
ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD51 Carbid Insert | AH3TTC 33MU05 DCMT 21.50.5 UD510.008 "DCMT 21.50.5 UD51StaniuUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€20.49
ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD52 Carbid Insert | AH3TTD 33MU06 DCMT 21.50.5 UD520.008 "DCMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€24.24
ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD21 Carbid Insert | AH3TTE 33MU07 DCMT 21.51 UD210.015 "DCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€16.52
ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD51 Carbid Insert | AH3TTF 33MU08 DCMT 21.51 UD510.015 "DCMT 21.51 UD51StaniuUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€17.94
ULTRA-DEX USA DCMT 32.51 UD21 Carbid Insert | AH3TTH 33MU10 DCMT 32.51 UD210.015 "DCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€20.07
ULTRA-DEX USA DCMT 32.51 UD51 Carbid Insert | AH3TTJ 33MU11 DCMT 32.51 UD510.015 "DCMT 32.51 UD51StaniuUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€20.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD52 Inserție din carbură
€17.94 /unitate