ULTRA-DEX USA Seria DCMT, inserții din carbură de diamant


Filtru
Direcția de tăiere: Neutru , Forma de inserare: Diamant , Stil de montare: Înșurubați șurubul , Nr. margini: 2 , grebla: Pozitiv , Stil: DCMT
StilModelRaza nasuluiNumăr ANSIînvelișCalitateCerc inscrisInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiDiametrul orificiului de montare.Preț (ex. TVA)
A
DCMT 21.50.5 UD21
0.008 "DCMT 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25 "21.50.50.094 "0.11 "€21.23
A
DCMT 21.50.5 UD51
0.008 "DCMT 21.50.5 UD51StaniuUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€19.92
A
DCMT 21.50.5 UD52
0.008 "DCMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€23.66
A
DCMT 21.51 UD21
0.015 "DCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€15.94
A
DCMT 21.51 UD52
0.015 "DCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€16.82
A
DCMT 32.51 UD52
0.015 "DCMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "€19.42
A
DCMT 21.51 UD51
0.015 "DCMT 21.51 UD51StaniuUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€16.82
A
DCMT 32.51 UD21
0.015 "DCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€19.42
A
DCMT 32.51 UD51
0.015 "DCMT 32.51 UD51StaniuUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€19.42
A
DCMT 32.52 UD21
0.031 "DCMT 32.52 UD21TiAlNUD210.375 "32.520.156 "0.173 "€19.03
A
DCMT 32.52 UD51
0.031 "DCMT 32.52 UD51StaniuUD510.375 "35.520.156 "0.173 "€19.42
A
DCMT 32.52 UD52
0.031 "DCMT 32.52 UD52TiAlNUD520.375 "32.520.156 "0.173 "€19.03

Seria DCMT, inserții din carbură de diamant

Inserțiile din carbură diamantată din seria Ultra-Dex USA DCMT sunt utilizate în aplicații de prelucrare pentru strunjire, frezare și alezare în industria aerospațială, auto și de producție. Acestea au o construcție din carbură cu acoperire cu nitrură de titan și aluminiu pentru a îmbunătăți rezistența la uzură și disiparea căldurii în timpul prelucrării. Aceste inserții au un cod de spargere așchii ZX3 pentru a controla așchiul în timpul tăierii pentru o prelucrare eficientă. Sunt disponibile în grosimi de inserție de 0.094 și 0.156 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?