Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA MH28 MVXNL3-CFT Baring Bar | AH3VWH 33NG50

ULTRA-DEX USA MH28 MVXNL3-CFT Bara de alezat

În stoc
Articol: AH3VWH Model: MH28 MVXNL3-CFTCrucea Ref: 33NG50

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€525.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
Număr ANSIMH28 MVXNL3-CFT
Bar Dia.1.750 "
Tipul tăietorului5 grade
Cerc inscris3 / 8 "
Introduceți formaV-jos
Grosimea inserției0.187 "
Unghiul de plumb5 grade
Mâna stângă / dreaptaMâna stângă
Min. Plictisit2.25 "
Stil de montareClemă și știft de blocare
Lungime totală1.12 "
greblăNegativ
Material de coadăOţel
StilFără vorbărie
TipCotitură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)5.38
Lățimea navei (cm)9.53
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. PlictisitNumăr ANSITipul tăietoruluiStil de montareLungime totalăgreblăCerc inscrisIntroduceți formaPreț
ULTRA-DEX USA MH16 LSEL3-CFT Baring Bar | AH3VQY 33NF48 MH16 LSEL3-CFT1.2 "MH16 LSEL3-CFT0 gradeÎnșurubați șurubul1.625 "Neutru3 / 8 "Triunghi€475.69
ULTRA-DEX USA MH16 LSER3-CFT Baring Bar | AH3VQZ 33NF49 MH16 LSER3-CFT1.2 "MH16 LSER3-CFT0 gradeÎnșurubați șurubul1.625 "Neutru3 / 8 "Triunghi€436.69
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNL4-CFT Baring Bar | AH3VRA 33NF50 MH16 MCLNL4-CFT1.2 "MH16 MCLNL4-CFT-5 de gradeClemă și știft de blocare1.625 "Negativ1 / 2 "80 de grade diamant€453.56
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNR4-CFT Baring Bar | AH3VRB 33NF51 MH16 MCLNR4-CFT1.2 "MH16 MCLNR4-CFT-5 de gradeClemă și știft de blocare1.625 "Negativ1 / 2 "80 de grade diamant€413.61
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNL3-CFT Baring Bar | AH3VRC 33NF52 MH16 MDUNL3-CFT1.3 "MH16 MDUNL3-CFT-3 de gradeClemă și știft de blocare1.625 "Negativ3 / 8 "55 de grade diamant€453.56
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNR3-CFT Baring Bar | AH3VRD 33NF53 MH16 MDUNR3-CFT1.3 "MH16 MDUNR3-CFT-3 de gradeClemă și știft de blocare1.625 "Negativ3 / 8 "55 de grade diamant€413.61
ULTRA-DEX USA MH16 MTUNR3-CFT Baring Bar | AH3VRE 33NF54 MH16 MTUNR3-CFT1.2 "MH16 MTUNR3-CFT-3 de gradeClemă și știft de blocare1.625 "Negativ3 / 8 "Triunghi€413.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA MH28 MVXNL3-CFT Bara de alezat
€525.79 /unitate