Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA T-15-S Torx Cheie Dimensiune T15 | AH3UEV 33MW88

ULTRA-DEX USA T-15-S Cheie Torx Dimensiune T15

În stoc
Element: AH3UEV Model: T-15-SCrucea Ref: 33MW88
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
€18.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia Torx
Lungimea brațului3 7 / 32 "
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaRoșu
mâner Lungime3.5 "
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerErgonomic
Tipul de măsurareTorx (R)
ModelaDrept
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilorT15
Unghiul de lucru0 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluimâner LungimeDimensiunea sfaturilorPreț
ULTRA-DEX USA T-10-S Torx Cheie Dimensiune vârf T10 | AH3UEU 33MW87 T-10-S3 7 / 32 "3.5 "T10€15.71
ULTRA-DEX USA T-20-S Torx Cheie Dimensiune vârf T20 | AH3UEW 33MW89 T-20-S3 31 / 32 "3.5 "T20€31.25
ULTRA-DEX USA T-6-S Torx Cheie Dimensiune T6 | AH3UEX 33MW90 T-6-S2 3 / 64 "3 7 / 64 "T6€14.53
Vârf cheie Torx ULTRA-DEX USA T-7-S Dimensiunea T7 | AH3UEY 33MW91 T-7-S2 3 / 64 "3 7 / 64 "T7€15.20
Vârf cheie Torx ULTRA-DEX USA T-8-S Dimensiunea T8 | AH3WYV 33NP10 T-8-S2 5 / 16 "4"T8€15.03
Vârf cheie Torx ULTRA-DEX USA T-9-S Dimensiunea T9 | AH3WYW 33NP11 T-9-S2 5 / 16 "4"T9€17.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA T-15-S Cheie Torx Dimensiune T15
€18.09 /unitate