Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNDERWATER KINETICS 14431 Lanterna portabila LED 120 lumeni galben | AF9NRY 30KE40

UNDERWATER KINETICS 14431 Lanterna portabila LED 120 lumeni galbena

În stoc
Articol: AF9NRY Model: 14431Crucea Ref: 30KE40
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
€131.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei5 ore
Dimensiune baterieAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului192m
Culoare carcasăGalben
Diapozitivul corpului.1.4 "
Material corpABS plastic
Diametru1 13 / 32 "
Rating de scădere1m
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraFixed
Rezistența la impactDa
Durata de viață a lămpii50K ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime6 19 / 64 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară120 lm
Moduri de ieșire a luminiiSingur
Lumeni120
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni120
Numărul de baterii4
Lampă de schimb14875
Lămpi de înlocuireMfr. Nr. 14875
Timp de rulare la setare înaltă5 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 1
Evaluarea siguranțeiClasa 1, 2, 3 Div. 1 Grup AG, T4 Exia
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiIP67
Greutate cu baterii5.6 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8513102000

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpbaterii incluseTimp de ardere a baterieiDiametruRating de scădereConcentraRezistența la impactDurata de viață a lămpiiPreț
UNDERWATER KINETICS 14506 Lanterna LED Galben 77/35 Lumeni AA | AD3ADE 3XEA4 14506ABSNu4-5 ore.1.625 "1mReglabilNespecificat100K ore.€120.90
UNDERWATER KINETICS 14502 Lanterna LED Negru 77/35 Lumeni AA | AD3ADF 3XEA7 14502ABSNu4-5 ore.1.625 "1mReglabilNespecificat15 ore€418.50
UNDERWATER KINETICS 09102 Lanterna de uz general LED Negru 7 lumeni | AD3ADH 3XEC4 09102ABSNu10 până la 11/14 până la 15 ore.1.125 "2mFixedNespecificat100K ore.€61.14
UNDERWATER KINETICS 22016 Lanterna Xenon Galben 53 Lumeni C | AD3FYA 3YYZ2 22016ABSNu4-5 ore.2.5 "1mFixedNespecificat50 ore€9.18
UNDERWATER KINETICS 10001 Lanterna portabila LED 110 lumeni galben | AF9NRZ 30KE41 10001ABS plasticDa8 ore1 13 / 32 "1mFixedDa50K ore.€93.70
UNDERWATER KINETICS 22109 Lanterna portabila LED 125 lumeni galben | AF9NTC 30KE46 22109ABS plasticDa32 ore1 29 / 32 "1mFixedDa50K ore.€124.76
UNDERWATER KINETICS 10022 Lanterna portabila LED 110 lumeni negru | AF9NTD 30KE48 10022ABS plasticDa8 ore1 13 / 32 "1mFixedDa50K ore.€646.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNDERWATER KINETICS 14431 Lanterna portabila LED 120 lumeni galbena
€131.77 /unitate