Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNGER LA000 Mâner racletă Negru/verde | AC3CXE 2RNA1

UNGER LA000 Mâner racletă Negru/verde

În stoc
Element: AC3CXE Model: LA000Cruce Ref: 2RNA1
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
€49.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner racletă
CuloriNegru / Verde
Tip conexiuneConice
Lungime3.5 "
MaterialNylon Plastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9603908050
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialPreț
UNGER LS000 Mâner racletă verde | AC3CXD 2RMZ9 LS000Verde3.5 "Nylon Plastic€51.07
UNGER AL14A Mâner racletă Aluminiu argintiu/verde 58 inch lungime | AF4JMN 8YC78 AL14AArgintiu / Verde58 "Aluminiu€58.25
Mâner pentru racletă UNGER AL140, conic, filet fără filet, aluminiu/plastic, lungime 56 inch | CU7ETM 169T24 AL140---€56.88
Mâner racletă UNGER GS000, conic, fără filet, alamă, dimensiune 4 inch Lg, auriu, alamă | CU7ETN 35Y768 GS000---€24.59
Mâner pentru racletă UNGER AL14T, conic/filetat, aluminiu/plastic, 61 inch Lg, 1 inch diametru | CU7ETP 169T25 AL14T---€65.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNGER LA000 Mâner racletă Negru/verde
€49.56 /unitate