Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNGER LH12C Screper 4 inch latime otel carbon 48 inch lungime | AD2TMJ 3U446

UNGER LH12C Screper 4 inch lățime oțel carbon 48 inch lungime

În stoc
Element: AD2TMJ Model: LH12CCrucea Ref: 3U446
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
€63.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScreper
Lungimea lamei1 / 2 "
Materialul lameiOtel carbon
Tip lamăbont
Lățimea lamei4"
CuloriNegru / Verde
Design mânerErgonomic
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulAluminiu / nailon
Subcategoria cuțit / racletăraclete
Nr. De muchii1
Lungime totală48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8205595510
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiTip lamăCulorimâner LungimeManipulați materialulLungime totalăPreț
UNGER SH25C Screper 4 inch latime otel carbon 12 inch lungime | AC3CWX 2RMZ3 SH25C1 / 4 "bontVerde12 "Aluminiu / nailon13.5 "€65.39
UNGER SR040 Racletă 1-1/2 inch lățime Cauciuc din oțel carbon | AC3CWY 2RMZ4 SR0401 / 4 "RigidVerde3.75 "Cauciuc4.5 "€9.70
UNGER SH00C Racletă 4 inch lățime oțel carbon nailon | AD2TMH 3U445 SH00C1"bontVerde4.5 "Nailon7.5 "€49.77
UNGER UNG SR040 Racletă de siguranță | CU7ETD 43WC08 UNG SR040------€12.95
UNGER UNG SR50 Racletă de siguranță | CU7ETE 43WC09 UNG SR50------€9.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNGER LH12C Screper 4 inch lățime oțel carbon 48 inch lungime
€63.82 /unitate