Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNGER PR450 Racletă pentru ferestre negru/argintiu 18 inch lungime | AH8DLE 38HY08

UNGER Racletă pentru ferestre PR450 negru/argintiu 18 inch lungime

În stoc
Element: AH8DLE Model: PR450Crucea Ref: 38HY08
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
€62.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacleta de podea
Lungimea lamei18 "
Materialul lameiCauciuc
Stilul lameiDrept
CuloriBlack / Silver
Sistem de codare colorNu
Tip conexiuneConice
Conform FDANu
Materiale cadruOţel inoxidabil
Mâner inclusFără mâner
LungimeFără mâner
Aplicație primarăRacleta de podea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2495
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent chimic: Nu
    • Squeegee Blade Count: Single

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiMaterialul lameiStilul lameiCuloriMateriale cadrumâner LungimePreț
UNGER HM30A racletă pentru podea, neagră, lungime 30 inch, cauciuc spumă | AE8KXK 6DTG3 HM30A30 "Cauciuc spumantLama dubla dreaptaNegru20 ga. Oţel56 "€82.68
UNGER FP750 Racletă pentru podea, roșu, 30 inch lungime, cauciuc | AF4NPG 9DPN0 FP75030 "CauciucDreptVerde14 ga. Oțel acoperit cu pulbere61 "€101.19
Racletă pentru ferestre UNGER GS300, neagră, lungime 12 inchi | AH8DLA 38HY04 GS30012 "CauciucDreptNegruAlamă-€54.37
UNGER GS350 Racletă neagră pentru ferestre 14 inch lungime | AH8DLB 38HY05 GS35014 "CauciucDreptNegruAlamă-€58.87
Racletă pentru ferestre UNGER GS400, neagră, lungime 16 inchi | AH8DLC 38HY06 GS40016 "Cauciuc spumantDreptNegruAlamă-€61.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNGER Racletă pentru ferestre PR450 negru/argintiu 18 inch lungime
€62.76 /unitate