Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNGER SB20G Perie cu cap pivotant 8 x 3 inch bloc Pp | AD3DDH 3YDT1

UNGER SB20G Perie cu cap pivotant 8 x 3 inch bloc Pp

În stoc
Element: AD3DDH Model: SB20GCrucea Ref: 3YDT1
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
€58.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie rotativă pentru cap
Rezistent la acidNu
Dimensiune bloc8 x 3 "
Culoarea păruluiGri
Material pentru brâuPolipropilenă
Lungimea periei8"
Lățimea periei1.875 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDANu
mâner Lungime56 "
Manipulați materialulAluminiu
Număr de rânduri9
Lungime totală8"
Temp. RezistenţăNu
Lungime tăiere1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9603109000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNGER SB20G Perie cu cap pivotant 8 x 3 inch bloc Pp
€58.65 /unitate