UNITED SCIENTIFIC D1023 Cutie de depozitare cu microtuburi Cutii de 15 ml Pk 4 | AF7ZWE 23YX11

UNITED SCIENTIFIC D1023 Cutie de depozitare cu microtuburi Cutii de 15 ml Pk 4

În stoc
Articol: AF7ZWE Model: D1023Crucea Ref: 23YX11

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€138.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de depozitare microtuburi
CuloriAlbastru
Înălţime4 82 / 89 "
SusțineTuburi de 15 ml
Lungime5"
MaterialPlastic
Număr de sloturi36
Dimensiunea tubului15mL
TipPlastic
Lăţime5 17 / 24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeSusțineLungimeDimensiunea tubuluiPreț
UNITED SCIENTIFIC D1024 Cutie de depozitare cu microtuburi Cutii 50 ml Pk 4 | AF7ZWF 23YX12 D10245"Tuburi de 50 ml5 17 / 24 "50mL€145.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED SCIENTIFIC D1023 Cutie de depozitare cu microtuburi Cutii de 15 ml Pk 4
€138.69 /unitate