Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNIWELD 70015 Tube Bender 1/4 5/16 3/8 inch Metale moi | AF2MQK 6VKG2

UNIWELD 70015 Tube Bender 1/4 5/16 3/8 inch metale moi

În stoc
Articol: AF2MQK Model: 70015Crucea Ref: 6VKG2
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
€70.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoit tuburi
Unghi de îndoire0 la 180 grade.
Creșteri de calibrare (grade)45
Raza de îndoire a liniei centrale1"
Tip mânerMână stângă și dreaptă, decalată
Marcajele0,45,90,180 grade
În afara Dia. Tubing14, 5/16, 3/8 in.
Lungime totală14.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8415908085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNIWELD 70015 Tube Bender 1/4 5/16 3/8 inch metale moi
€70.74 /unitate