Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

USA SEALING ZSNDF-40 Hex Standoff, M4-0.7 Thread Size, 19 mm Body Length, 9.5 mm Thread Length, 6 mm Hex Width | CU7KHT 61JV12

USA SEALING ZSNDF-40 Hex Standoff, M4-0.7 Dimensiune filet, 19 mm Lungimea corpului, 9.5 mm Lungime filet, 6 mm Hex Latime

În stoc
Articol: CU7KHT Model: ZSNDF-40Crucea Ref: 61JV12

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStandoff hexagonal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USA SEALING ZSNDF-40 Hex Standoff, M4-0.7 Dimensiune filet, 19 mm Lungimea corpului, 9.5 mm Lungime filet, 6 mm Hex Latime
€9.74 /unitate