etanșare SUA ZUSA-HT-2133 țeavă întărită, 3/4 inch diametru interior, 1 inch diametru exterior. | CH6TAP 742W87

USA SEALING ZUSA-HT-2133 Reinforced Tubing, 3/4 Inch Inner Dia., 1 Inch Outer Dia.

În stoc
Articol: CH6TAP Model: ZUSA-HT-2133Crucea Ref: 742W87

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€259.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi armate
Raza de indoire1"
DuritateMalul A: 65
În interiorul Dia.3 / 4 "
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1"
Temp. Gamă-40 până la 140 grade. F
Culoarea tubuluiclar
Lungimea tubului50 ft.
Materialul tubuluiPVC
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.175
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
etanșare SUA ZUSA-HT-2126 țeavă întărită, 1/4 inch diametru interior, 3/8 inch diametru exterior. | CH6TAN 742W83 ZUSA-HT-21265 / 8 "1 / 4 "140 psi3 / 8 "1 / 16 "€68.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-2133 Reinforced Tubing, 3/4 Inch Inner Dia., 1 Inch Outer Dia.
€259.40 /unitate