Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

etanșare SUA ZUSA-HT-2126 țeavă întărită, 1/4 inch diametru interior, 3/8 inch diametru exterior. | CH6TAN 742W83

USA SEALING ZUSA-HT-2126 Tuburi armate, 1/4 inch diametru interior, 3/8 inch diametru exterior.

În stoc
Articol: CH6TAN Model: ZUSA-HT-2126Crucea Ref: 742W83
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
€68.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi armate
Raza de indoire5 / 8 "
DuritateMalul A: 65
În interiorul Dia.1 / 4 "
Presiune maximă140 psi
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-40 până la 140 grade. F
Culoarea tubuluiclar
Lungimea tubului50 ft.
Materialul tubuluiPVC
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
etanșare SUA ZUSA-HT-2133 țeavă întărită, 3/4 inch diametru interior, 1 inch diametru exterior. | CH6TAP 742W87 ZUSA-HT-21331"3 / 4 "150 psi1"1 / 8 "€259.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-2126 Tuburi armate, 1/4 inch diametru interior, 3/8 inch diametru exterior.
€68.50 /unitate