Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

USEM 964223 Set frână motor 3 picioare-lb. | AB7GYZ 23J946

USEM 964223 Set frână motor 3 feet-lb.

În stoc
Element: AB7GYZ Model: 964223Crucea Ref: 23J946
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
€1,111.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet frână motor
Diametru6 9 / 16 "
ÎmprejmuireIP23
Carcasă MaterialOțel laminat
Ținând amplificatoare0.08
SusțineY
Hz50/60
Amplificatori de intrare0.9
Max. Temperatura ambientala40 grade C
MontareFundătură
Lungime totală4 1 / 16 "
Fază3
Gama RPM1200 la 3600
Cuplu static3 ft.- lb.
Tip56, 143T, 143TC, 145T, 145TC
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.92
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS7318158069
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mfr. Nr. Stoc (964223)
    • Diametrul arborelui ODE (5/8" - 7/8")
    • Terminare cablu (conductoare zburătoare)

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăTipPreț
USEM 964220 Kit frână motor 1.5 picioare-lb. | AB7GYY 23J945 9642206 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€962.45
USEM 964225 Set frână motor 6 picioare-lb. | AB7GZA 23J947 9642256 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€1,318.74
USEM 964227 Kit de frână 10 picioare-lb. | AB7GZB 23J948 9642276 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€2,136.61
USEM 958195 Set frână motor 10 picioare-lb. | AB7GZC 23J949 9581958.75 "7.375 "182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH€2,011.43
USEM 958193 Set frână motor 15 picioare-lb. | AB7GZD 23J950 9581938.75 "7.375 "182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH€2,418.23
USEM 364963 Kit frână motor 25 feet-lb. | AB7GZE 23J951 3649638.75 "7.375 "213T, 213TC, 215T, 215TC€3,893.01
USEM 364964 Kit frână motor 35 feet-lb. | AB7GZF 23J952 3649648.75 "7.375 "213T, 213TC, 215T, 215TC€4,450.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USEM 964223 Set frână motor 3 feet-lb.
€1,111.59 /unitate