USEM U5E2DKR Motor trifazat 3cp 5rpm 1800-208/230 Eff 460 | AB87.5GYH 7J23

USEM U5E2DKR Motor trifazat 3cp 5rpm 1800-208/230 Eff 460

În stoc
Articol: AB7GYH Model: U5E2DKRCrucea Ref: 23J930

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,131.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient energetic
Inrameaza-le184TCH
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă14.0-12.7 / 6.3
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax14.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în jos
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareFață
RPM pe placa de identificare1800
Eficiență nominală87.5%
Număr de viteze1
Lungime totală16.88 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.75 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție2 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.75
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM GroupInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLungime mai mică axMontarePreț
USEM U5P1D Motor Trifazat 3cp 5rpm 3600-208/230 Eff 460 | AB89.5GVU 7J23 U5P1D3001-3600184T13.4-12.2 / 6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "bază€1,606.87
USEM U5P2D Motor Trifazat 3cp 5rpm 1800-208/230 Eff 460 | AB90.2GVV 7J23 U5P2D1701-1800184T13.6-12.3 / 6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "bază€1,370.57
USEM U5P3D Motor Trifazat 3cp 5rpm 1200-208/230 Eff 460 | AB90.2GVW 7J23 U5P3D1101-1200215T15-14 / 71101-12001.375 "3.375 "16.75 "bază€2,453.98
USEM U5P1DC Motor trifazat 3cp 5rpm 3600-208/230 Eff 460 | AB89.5GXG 7J23 U5P1DC3001-3600184TC13.4-12.2 / 6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Față / bază€1,747.99
USEM U5P1DK Motor Trifazat 3cp 5rpm 3600-208/230 Eff 460 | AB88.5GXH 7J23 U5P1DK3001-3600184TCH13.4-12.2 / 6.13001-36001.125 "2.75 "14.125 "Față / bază€1,725.00
USEM U5P2DK Motor Trifazat 3cp 5rpm 1800-208/230 Eff 460 | AB90.2GXJ 7J23 U5P2DK1701-1800184TCH13.6-12.3 / 6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Față / bază€1,576.91
USEM U5P2DC Motor Trifazat 3cp 5rpm 1800-208/230 Eff 460 | AB90.2GXK 7J23 U5P2DC1701-1800184TC13.6-12.3 / 6.21701-18001.125 "2.75 "14.125 "Față / bază€1,447.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USEM U5E2DKR Motor trifazat 3cp 5rpm 1800-208/230 Eff 460
€1,131.31 /unitate