V1K FILTERS V1K130A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 130A | AE2HGE 4XJJ8

V1K FILTERS V1K130A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 130A

În stoc
Element: AE2HGE Model: V1K130A00Crucea Ref: 4XJJ8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,709.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de ieșire
Adâncime8.5 "
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Tip filtrudV / dT
Înălţime9.5 "
Tensiune de intrare600V și mai jos
Max. HP100
Max. Amperi de ieșire130
FazăTrei
TipdV / dT
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8504508000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. HPMax. Amperi de ieșireLăţimePreț
V1K FILTERS V1K18A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 18A | AE2HFV 4XJH8 V1K18A008.25 "9"10185.5 "€992.73
V1K FILTERS V1K21A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 21A | AE2HFW 4XJH9 V1K21A008.25 "9"15215.5 "€1,134.86
V1K FILTERS V1K25A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 25A | AE2HFX 4XJJ1 V1K25A008.25 "9"15255.5 "€1,214.71
V1K FILTERS V1K27A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 27A | AE2HFY 4XJJ2 V1K27A008.25 "9"20275.5 "€1,248.68
V1K FILTERS V1K35A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 35A | AE2HFZ 4XJJ3 V1K35A009"12 "25358"€1,315.11
V1K FILTERS V1K45A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 45A | AE2HGA 4XJJ4 V1K45A009"12 "30458"€1,349.05
V1K FILTERS V1K55A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 55A | AE2HGB 4XJJ5 V1K55A009"12 "40558"€1,392.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

V1K FILTERS V1K130A00 Filtru de ieșire dV/dT Deschis 130A
€2,709.57 /unitate