VALLEY CRAFT F86165A5 Tambur de prindere, mecanic, 1000 lbs. Capacitate, plastic, verde | AJ8GAB

VALLEY CRAFT F86165A5 Dispozitiv de prindere a tamburului, mecanic, 1000 lbs. Capacitate, plastic, verde

Articol: AJ8GAB Model: F86165A5
€1,447.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrip de tambur
CuloriVerde
Acțiunea tobeiClemă
Drum dia.18 "până la 28"
Material tamburPlastic
Dimensiunea tamburului30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Tip tamburOperații Închise
finalizareaPudră acoperită
Centrul de buzunar al furcii13 "-25"
Dimensiune buzunar furcă16 3/4 "x 5 5/8" x 1 5/8 "
Înălţime7"
Dimensiunea maxilarului3 "x 15"
Lungime31 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
StilDeluxe
TipMecanic
Lăţime25 "-37"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
VALLEY CRAFT F86145B0 Prinderea tamburului, mecanică, 1500 lbs. Capacitate, oțel, verde | AJ8GAA F86145B0Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Clemă1€1,196.05
RFQ
VALLEY CRAFT F87398A2 Economy Drum Snatcher, mecanic, 800 lbs. Capacitate | AJ8GAT F87398A2Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise55 gal.800 lbs.Clemă1€661.50
RFQ
VALLEY CRAFT F89743 Atașament pentru stivuitor auto Grip, 1500 lbs. Capacitate, verde | AJ8GMH F89743Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Clemă1€928.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALLEY CRAFT F86165A5 Dispozitiv de prindere a tamburului, mecanic, 1000 lbs. Capacitate, plastic, verde
€1,447.22 /unitate