Valley Craft F88567B5 cu putere manuală Versa-Lift este proiectat pentru a ridica, transporta și descărca butoaiele de depozitare a lichidelor. Acest dispozitiv de ridicare a tamburului este utilizat pe scară largă în industria chimică, de transport maritim și de producție, deoarece crește eficiența și siguranța.
Caracteristici:
- Valley Craft F88567B5 Versa-Lift cu putere manuală are cadre sudate rezistente pentru durabilitate și rezistență și nivelare automată unică a tamburului pentru ridicarea sau coborârea tobelor.
- Acest dispozitiv de manipulare a gunoiului este echipat cu roți din polietilenă de 8 inchi și roți pivotante de 4 inchi, asigurând astfel controlul asupra încărcăturii și manevrabilitate lină în timpul transportului.
- Vine cu comenzi complete de rotație înainte sau înapoi la 360 de grade și are suporturi de cauciuc lipite ușor de încărcat pentru a permite operatorilor să toarne conținutul tamburului într-un mod precis.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este un basculător de tobe?
A. Basculantele sunt folosite pentru a coborî tamburul, ceea ce facilitează descărcarea produsului printr-un bun în capul tamburului. Pentru a controla cât de mult material este eliberat, se folosesc basculante pentru a angula tamburul (de obicei pulberi).
Î. Ce este un manipulator de tobe?
A. Un dispozitiv de manipulare a tamburului este un echipament mecanic folosit pentru a prinde, ridica și deplasa module cilindrice, cum ar fi tamburi de oțel, butoaie, tamburi de plastic și tamburi din fibre cu siguranță și siguranță. Pentru a genera o prindere fermă și puternică, are brațe metalice care sunt încărcate cu arc.
Î. Pot fi ridicate tamburele manual atunci când sunt stivuite?
R. Nu, utilizatorii ar trebui să folosească întotdeauna macarale sau stivuitoare pentru a stivui tamburi.