Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALTERRA 6102 Supapă cu poartă clasa 125 1-1/2 inch | AD7YXK 4HGF1 / 6102GR

VALTERRA 6102 Supapă cu gură Clasa 125 1-1/2 inch

În stoc
Element: AD7YXK Model: 6102Cruce Ref: 4HGF1 / 6102GR

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpPVC
Stilul capoteiBonded
ClasăClasa de 125
Tip conexiuneSlip x Spigot
Manipulați materialulPVC
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire3.375 "
Max. Temperatura fluidului167 grade F
Max. Presiune a apei45 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie5.125 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8481805090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
VALTERRA 6202 Supapă cu gură Clasa 125 2 inch Slip x Spigot | AD7YXP 4HGF5 / 6202GR 62023.5 "40 psi2"5.5 "€37.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALTERRA 6102 Supapă cu gură Clasa 125 1-1/2 inch
€21.34 /unitate