VALTERRA

Filtru

Sanitar

200-206109430369106912200-15200-10200-C10200-C05F200-056203200-C20

Sanitar Filtru

Preventori de reflux

  • clapete de închidere
  • clapete de închidere
  • clapete de închidere
  • clapete de închidere+12
Articolul (15)

Supape cu poartă și glob

Supape cu poartă ABS/PVC concepute pentru a fi utilizate cu țevi de dimensiuni cuprinse între 1.5 și 12 inci. Capabil să manipuleze gaz, apă, ulei, grăsime și șlam la o temperatură maximă de funcționare de 205 grade F. Disponibil în mânere din inox 304, ABS, aluminiu și PVC pentru control manual ON / OFF

Despre VALTERRA

Valterra Products, LLC este un producător certificat ISO 9001:2008, cunoscut pentru robinetele și toaletele de înaltă calitate pentru RV, fitingurile pentru instalații sanitare, furtunurile de canalizare și kiturile de testare a apei din piscină. Supapele cu poartă ABS și PVC ale companiei sunt potrivite pentru aplicații în industria navală, de producție, auto, petrol și gaze și industria farmaceutică. Clasa 125 Valterra Supape de poarta ABS asigură o oprire rapidă în conductele de joasă presiune sau de vid și poate lucra eficient cu gaze, apă, uleiuri, grăsimi și nămoluri. Aceste supape Valterra au o temperatură maximă de funcționare de 205 grade Fahrenheit, tijă ascendentă din oțel inoxidabil, pană din polipropilenă și capotă lipită și pot rezista la presiuni ale apei de până la 45 psi. Ele pot fi dezasamblate cu ușurință pentru operațiuni de întreținere și reparații și sunt disponibile în diferite lungimi de intrare până la ieșire și dimensiuni de țeavă pe Raptor Supplies.