VALTERRA Supape de poartă și glob

Supape cu poartă ABS/PVC concepute pentru a fi utilizate cu țevi de dimensiuni cuprinse între 1.5 și 12 inci. Capabil să manipuleze gaz, apă, ulei, grăsime și șlam la o temperatură maximă de funcționare de 205 grade F. Disponibil în mânere din inox 304, ABS, aluminiu și PVC pentru control manual ON / OFF

Filtru

VALTERRA -

Supapă de poartă din PVC, FIPT x Slip

StilModelLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieMaterial panăPreț (ex. TVA)
A61093.375 "45 psi1.5 "5.125 "Polipropilenă€22.87
B43094.5 "30 psi3"7.156 "304 oțel inoxidabil€63.32
VALTERRA -

Supapă cu gură din PVC, FIPT x MIPT

StilModelLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieMaterial panăPreț (ex. TVA)
A42083.5 "40 psi2"5.5 "304 oțel inoxidabil€88.06
B61083.375 "45 psi1.5 "5.125 "Polipropilenă€32.40
C43084.5 "30 psi3"7.156 "304 oțel inoxidabil€98.61
VALTERRA -

Supapă de poartă din PVC, Slip x Spigot

StilModelLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A62023.5 "40 psi2"5.5 "€37.43
B61023.375 "45 psi1.5 "5.125 "€21.34
VALTERRA -

Supapă de poartă din PVC, FIPT

StilModelLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A42073.5 "40 psi2"5.5 "€91.40
B43074.5 "30 psi3"7.156 "€100.34
VALTERRA -

Supapă de poartă din PVC, vârf

StilModelLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieMaterial panăPreț (ex. TVA)
A62033.5 "40 psi2"5.5 "Polipropilenă€37.62
B61033.375 "45 psi1.5 "5.125 "Polipropilenă€22.06
C43034.5 "30 psi3"7.156 "304 oțel inoxidabil€60.21
VALTERRA -

Supapă de poartă ABS, alunecare

StilModelManipulați materialulLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A7101ABS2.875 "45 psi1.5 "5.125 "€27.57
B9201PVC3.125 "40 psi2"5.5 "€216.37
VALTERRA -

Supapă cu poartă din PVC, MIPT

StilModelLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A42043.5 "40 psi2"5.5 "€60.65
B43044.5 "30 psi3"7.156 "€93.46
VALTERRA -

Supapă de poartă din PVC, alunecare

StilModelManipulați materialulLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieMaterial panăPreț (ex. TVA)
A6601304 oțel inoxidabil11.125 "10 psi6"16-27/32 "304 oțel inoxidabil€671.79
A6801304 oțel inoxidabil13.75 "10 psi8"16-27/32 "304 oțel inoxidabil€886.44
A6910304 oțel inoxidabil13.125 "10 psi10 "23.75 "304 oțel inoxidabil€1,442.19
A6912304 oțel inoxidabil15.125 "10 psi12 "23.75 "304 oțel inoxidabil€1,494.98
B6401Aluminiu5.187 "20 psi4"9-15/16 "304 oțel inoxidabil€214.68
C4201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "304 oțel inoxidabil€52.30
D4301PVC4.5 "30 psi3"7.156 "304 oțel inoxidabil€87.32
C6201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "Polipropilenă€38.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?