Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALTERRA 6401 Supapă cu gură clasa 125 4 inch alunecare | AD7YXE 4HGE5 / 6401GR

VALTERRA 6401 Supapă cu gură Clasa 125 4 inch Slip

În stoc
Element: AD7YXE Model: 6401Cruce Ref: 4HGE5 / 6401GR
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
€211.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpPVC
Stilul capoteiBonded
ClasăClasa de 125
Tip conexiuneAlunecare
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire5.187 "
Max. Temperatura fluidului167 grade F
Max. Presiune a apei20 psi
Dimensiunea conductei4"
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie9-15/16 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material pană304 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481805090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieMaterial panăPreț
VALTERRA 4201 Supapă cu gură clasa 125 2 inch alunecare | AD7YWV 4HGD5 / 4201GR 4201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "304 oțel inoxidabil€51.52
VALTERRA 4301 Supapă cu gură clasa 125 3 inch alunecare | AD7YWZ 4HGD9 / 4301GR 4301PVC4.5 "30 psi3"7.156 "304 oțel inoxidabil€87.31
VALTERRA 6601 Supapă cu gură clasa 125 6 inch alunecare | AD7YXF 4HGE6 6601304 oțel inoxidabil11.125 "10 psi6"16-27/32 "304 oțel inoxidabil€661.87
VALTERRA 6801 Supapă cu gură clasa 125 8 inch alunecare | AD7YXG 4HGE7 6801304 oțel inoxidabil13.75 "10 psi8"16-27/32 "304 oțel inoxidabil€873.33
VALTERRA 6201 Supapă cu gură clasa 125 PVC alunecat de 2 inchi | AD7YXN 4HGF4 / 6201GR 6201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "Polipropilenă€38.22
VALTERRA 6910 Supapă cu poartă clasa 125 10 inch | AD7YXU 4HGF9 6910304 oțel inoxidabil13.125 "10 psi10 "23.75 "304 oțel inoxidabil€1,420.89
VALTERRA 6912 Supapă cu gură clasa 125 12 inch | AD7YXV 4HGG1 6912304 oțel inoxidabil15.125 "10 psi12 "23.75 "304 oțel inoxidabil€1,472.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALTERRA 6401 Supapă cu gură Clasa 125 4 inch Slip
€211.51 /unitate