VALTERRA 6912 Supapă cu gură clasa 125 12 inch | AD7YXV 4HGG1

VALTERRA 6912 Robinet Clasa 125 12 inch

În stoc
Articol: AD7YXV Model: 6912Crucea Ref: 4HGG1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,494.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpPVC
Stilul capoteiBonded
ClasăClasa de 125
Tip conexiuneAlunecare
Manipulați materialul304 oțel inoxidabil
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire15.125 "
Max. Temperatura fluidului167 grade F
Max. Presiune a apei10 psi
Dimensiunea conductei12 "
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie23.75 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material pană304 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.335
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8481805090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieMaterial panăPreț
VALTERRA 4201 Supapă cu gură clasa 125 2 inch alunecare | AD7YWV 4HGD5 / 4201GR 4201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "304 oțel inoxidabil€52.30
VALTERRA 4301 Supapă cu gură clasa 125 3 inch alunecare | AD7YWZ 4HGD9 / 4301GR 4301PVC4.5 "30 psi3"7.156 "304 oțel inoxidabil€87.31
VALTERRA 6401 Supapă cu gură clasa 125 4 inch alunecare | AD7YXE 4HGE5 / 6401GR 6401Aluminiu5.187 "20 psi4"9-15/16 "304 oțel inoxidabil€214.68
VALTERRA 6601 Supapă cu gură clasa 125 6 inch alunecare | AD7YXF 4HGE6 6601304 oțel inoxidabil11.125 "10 psi6"16-27/32 "304 oțel inoxidabil€671.79
VALTERRA 6801 Supapă cu gură clasa 125 8 inch alunecare | AD7YXG 4HGE7 6801304 oțel inoxidabil13.75 "10 psi8"16-27/32 "304 oțel inoxidabil€886.45
VALTERRA 6201 Supapă cu gură clasa 125 PVC alunecat de 2 inchi | AD7YXN 4HGF4 / 6201GR 6201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "Polipropilenă€38.78
VALTERRA 6910 Supapă cu poartă clasa 125 10 inch | AD7YXU 4HGF9 6910304 oțel inoxidabil13.125 "10 psi10 "23.75 "304 oțel inoxidabil€1,442.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALTERRA 6912 Robinet Clasa 125 12 inch
€1,494.98 /unitate