Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALTERRA 4308 Supapă cu poartă clasa 125 3 inch PVC | AD7YXC 4HGE3 / 4308GR

VALTERRA 4308 Supapă cu poartă Clasa 125 3 inch PVC

În stoc
Articol: AD7YXC Model: 4308Cruce Ref: 4HGE3 / 4308GR
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
€98.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpPVC
Stilul capoteiBonded
ClasăClasa de 125
Tip conexiuneFIPT x MIPT
Manipulați materialulPVC
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire4.5 "
Max. Temperatura fluidului167 grade F
Max. Presiune a apei30 psi
Dimensiunea conductei3"
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie7.156 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material pană304 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481805090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieMaterial panăPreț
VALTERRA 4208 Supapă cu poartă clasa 125 2 inch PVC | AD7YWY 4HGD8 / 4208GR 42083.5 "40 psi2"5.5 "304 oțel inoxidabil€88.06
VALTERRA 6108 Supapă cu poartă clasa 125 1-1/2 inch PVC | AD7YXM 4HGF3 / 6108GR 61083.375 "45 psi1.5 "5.125 "Polipropilenă€32.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALTERRA 4308 Supapă cu poartă Clasa 125 3 inch PVC
€98.60 /unitate